No.M1316-320 セラポイント金属用 13×16×3軸 サンフレックス 26815524

セラポイント金属用 13×16×3軸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
粒度#320
内容量1袋(10本)注文コード26815524品番No.M1316-320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。

用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#320砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属用外径(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする