曜日別特売
No.M1520-500 セラポイント金属用 15×20×3軸 サンフレックス 26815698

セラポイント金属用 15×20×3軸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
粒度#500
内容量1袋(10本)注文コード26815698品番No.M1520-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,457
販売価格(税別)
7,688

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。

用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#500砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする