No.CFS183-500 ミニセラホイール Φ18×3×1.7 サンフレックス 26816364

ミニセラホイール Φ18×3×1.7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
粒度#500
内容量1袋(10枚)注文コード26816364品番No.CFS183-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,067
販売価格(税別)
2,788

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。

用途
ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
粒度#500材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)3穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
注意
※別売りの専用マンドレル(No.H-700)に取り付けて使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする