RD-M06J1 プレカット紙ラベル brother(ブラザー) 26816915

プレカット紙ラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(3ロール)1巻長さ(m)10.9注文コード26816915品番RD-M06J1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
テープ地色1巻長さ(m)10.9外径(Φmm)ロール:58対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai寸法(幅W×長さL)(mm)【ラベル】102×501ロール(枚)207RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする