曜日別特売
1.8×5.4 クールメタルメッシュ 足場養生用(パールホワイト) 弘和 26820309

 

1.8×5.4 クールメタルメッシュ 足場養生用(パールホワイト) 弘和 26820309
1.8×5.4 クールメタルメッシュ 足場養生用(パールホワイト) 弘和 26820309
1.8×5.4 クールメタルメッシュ 足場養生用(パールホワイト) 弘和 26820309

クールメタルメッシュ 足場養生用(パールホワイト)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×1.8
内容量1枚注文コード26820309品番1.8×5.4
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

遮熱材入りポリエチレンを素材に採用した飛散防止ネット。
温度上昇を和らげ、夏場の炎天下での作業時に大活躍します。
夏場の炎天下での作業が快適になります。
養生時にシェード代わりになり、室内の温度上昇を防ぎます。
交点を熱癒着した織物なので解かれにくく、且つ超軽量品。

用途夏の熱中対策/節電対策に/省エネ材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着)形状折りたたみタイプパールホワイトハトメピッチ(mm)450×450質量(g/m2)58.5引張強度(N/50mm)縦/4370、横/5700呼び寸法(縦×横)(m)5.4×1.8遮光率(%)60特性遮熱
注意
※物性データの数値は測定値であり保障値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする