曜日別特売
135102 0004 ミニ筆 平筆 大塚刷毛製造 26820327

135102 0004 ミニ筆 平筆 大塚刷毛製造 26820327
135102 0004 ミニ筆 平筆 大塚刷毛製造 26820327

ミニ筆 平筆

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛幅(mm)約10
毛丈(mm)約17
内容量1本注文コード26820327品番135102 0004
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆

サイズ毛丈(mm)約17毛幅(mm)約10全長(mm)約185毛材馬毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: さし作業

有機溶剤には適してないので毛先が悪くなるが、塗りやすい。毛が切れる事も少なくて良い。

2025-03-28
用途: 塗装作業
建設業・工事業

腰もあり
しっかりとしていて使いやすかった
また購入したい

1が参考にしています
対象商品 : 06721172
2021-04-23
用途: 小面積の塗装に使っています
サービス業

水性、油性どちらでも大丈夫です。毛の抜けはほとんどありません。
安価なものもありますが、この筆は気に入ってリピートしています。

2が参考にしています
対象商品 : 24777865
2020-09-08
用途: 塗装作業時
トータルリペア YAMA-FACTORY自動車・二輪車・自転車関連業

サイズも使用感も良かったです。次回も購入予定します。

対象商品 : 06721181
2020-06-15
用途: 塗装補修作業時
製造業

ちょっとした補修塗の際に使用していますが、問題なく使えています。
今後も購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24777865
2019-03-16
用途: 塗装用
建設業・工事業

細かい部分の塗装に最適、コスパがよいので複数本購入。

1が参考にしています
対象商品 : 06721181
2018-03-15
用途: 塗装作業時
製造業

ちょっとした塗装の修正に使っています。
安くて使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 06721163
2018-01-22
用途: 木工塗装
竹原製作所

細かいものに使用。
目立つ毛抜けなども無くと思う。
安価で助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする