曜日別特売
NBR0301PFVBM Pro+ ニトリル手袋MET 200枚入 宇都宮製作 26820449

NBR0301PFVBM Pro+ ニトリル手袋MET 200枚入 宇都宮製作 26820449
NBR0301PFVBM Pro+ ニトリル手袋MET 200枚入 宇都宮製作 26820449
NBR0301PFVBM Pro+ ニトリル手袋MET 200枚入 宇都宮製作 26820449

Pro+ ニトリル手袋MET 200枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
内容量1箱注文コード26820449品番NBR0301PFVBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。
天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。
より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。検査検診用(一般医療機器)です。浸透テスト(詳細別紙)済みです。

用途
検査検診作業、衛生を必要とする作業など
仕様スベリ止め付材質ニトリルゴム厚さ(mm)(指先部)0.05全長(mm)240以上ブルー系(ライラック)サイズM中指長(cm)8手の平幅(cm)9.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00305000010粉有無粉無し医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする