※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
中量棚C型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
奥行(mm)
480
480
630
780
930
間口(mm)
955
955
1255
1555
1855
質量(kg)
65.1
58.3
65
83.9
90.7
68.8
76.9
101.6
109.8
83.3
102.6
127.2
136.7
102.8
127.7
160.6
173.7
棚板内寸・間口(mm)
840
840
1140
1440
1740
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26821147
品番
C-3126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,510
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
質量(kg)
65.1
奥行(mm)
480
間口(mm)
955
段数
6
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
955×480×2400
色
グリーン
高さ(mm)
2400
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
ピッチ
25mmピッチ段替え可能
耐荷重(kg/段)
500
棚段数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
2000
棚板内寸・間口(mm)
840
棚板内寸・奥行(mm)
450
均等耐荷重(kg/段)
500
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る