曜日別特売
MSQ10A-M9PVS ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26821194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個サイズ10種類クッションパット注文コード26821194品番MSQ10A-M9PVS
参考基準価格(税別)¥41,360販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大

サイズ10種類クッションパットRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ追記号1ヶ付ポートの種類M5オーダーメイド仕様なしオートスイッチ有無あり
関連資料:(12.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする