曜日別特売
MSQ10A-M9BVS-C ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26821386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQ10A-M9BVS-C ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26821386
MSQ10A-M9BVS-C ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26821386

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個サイズ10種類クッションパット注文コード26821386品番MSQ10A-M9BVS-C
参考基準価格(税別)¥42,680販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大

サイズ10種類クッションパットRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ追記号1ヶ付ポートの種類M5オーダーメイド仕様互換プレート付オートスイッチ有無あり
関連資料:(12.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする