曜日別特売
KW1120-36 物品棚KW型 サカエ 26823615

KW1120-36 物品棚KW型 サカエ 26823615
KW1120-36 物品棚KW型 サカエ 26823615

物品棚KW型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台高さ(mm)1800奥行(mm)450棚段数10注文コード26823615品番KW1120-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

丈夫なスチール製引出しで、見出しがついている為、部品の管理に便利です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×450×1800均等耐荷重(kg/段)100棚段数10付属品見出しカード付ボックス36ヶ付アイボリー高さ(mm)1800奥行(mm)450間口W×奥行D×高さH(mm)875×450×1800段数10RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚1段当り)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする