サカエ
物品棚KW型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
300
棚段数
8
注文コード
26823667
品番
KW8118-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ・奥行・棚段数
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫なスチール製引出しで、見出しがついている為、部品の管理に便利です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
875×300×1200
均等耐荷重(kg/段)
100
棚段数
8
付属品
見出しカード付ボックス42ヶ付
色
アイボリー
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
300
間口W×奥行D×高さH(mm)
875×300×1200
段数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
(棚1段当り)100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000