曜日別特売
LEK2121-18T 物品棚LEK型樹脂ボックス サカエ 26824333

LEK2121-18T 物品棚LEK型樹脂ボックス サカエ 26824333
LEK2121-18T 物品棚LEK型樹脂ボックス サカエ 26824333

物品棚LEK型樹脂ボックス

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台高さ(mm)2100奥行(mm)450棚段数11注文コード26824333品番LEK2121-18T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

見出しがついている為、部品の管理に便利です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×450×2100均等耐荷重(kg/段)100棚段数11付属品見出しカード付ボックス18ヶ付(透明色)グレー高さ(mm)2100奥行(mm)450間口W×奥行D×高さH(mm)875×450×2100段数11RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚1段当り)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする