曜日別特売
010-135 木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業 26832033

010-135 木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業 26832033
010-135 木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業 26832033

木工用スケールビット ロングNo.10

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)13.5
全長(mm)300
溝長(mm)230
内容量1本注文コード26832033品番010-135
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。
インパクトドライバー対応。
テープ巻不要。

用途木工用刃径(mm)13.5全長(mm)300溝長(mm)230トラスコ品番786-8260チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26831972
2020-11-25
用途: 木工

目盛りの溝加工が深すぎて刃の強度が落ちており、目盛り部分の溝加工ラインから簡単に折れます。しかも、6mmの小径から12mmの刃まで同じ溝幅、深さの溝加工です。折るために入れた目盛りなのでしょうか。

対象商品 : 26831963
2018-01-14
用途: 壁裏の穴開け
教育・研究機関

壁裏の奥の穴開け作業を行った。長いのに強度と靱性が良くて穴開け作業を行うことができた。基本機能については満足であった。
 通常ドリルに比べてサイドの刃が効いていないので、希望としては、横方向の切れ味が悪いことを改善してほしい。ロングドリルの場合は、少し穴を広くしたいことがあり、その場合は横の刃も金工ドリル並みに少し効かしてもらうと便利ではある。サイズわいろいろそろえれば良いのは分かるが、そうもいかない。

1が参考にしています
対象商品 : 26831972
2018-02-23
用途: ワカサギテントを立てる際に氷に穴をあけ、ペグを差し込む。
その他業種

十分な深さ、径の穴が簡単にあくので使い勝手が良い。 切れ味も抜群。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする