曜日別特売
122591-2 ダストバック マキタ 26844782

ダストバック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種9903注文コード26844782品番122591-2
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合機種9903
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26844475
2022-02-14
用途: 丸ノコ使用時
卸売・小売業

木くず全てを集積するのは無理ですが、ダストバッグにそこそこ溜まっていますので効果はあります。

対象商品 : 26844475
2021-02-16
用途: 家庭でのDIY作業
その他業種

当初思ったほどの切粉の収納能力は高くなく、お少し大きめの切粉は外部に逃げてしまいます。
ダストバッグの中には小さい切粉のみが溜まります。
やはりベストは、外部に掃除機を付けるのが一番かと思います。

対象商品 : 26843985
2021-12-02
用途: 材木に切断作業
農・林・水産業

少し小さく感じて使用しましたが使用感は全く問題ありませんでした。捨てる口が大きくて使用するには十分でした

1が参考にしています
対象商品 : 26844475
2018-12-13
用途: スライド丸ノコ
農・林・水産業

調べても直径分かりませんでした。本体は外径40mmですがダストバックは内径50mmでした。ジョイントでします。

5が参考にしています
対象商品 : 26845166
2017-09-17
用途: 卓上丸ノコ
建設業・工事業

機械の品番の該当が古いからかなかったので、これだなと思い購入しましたが、違ってました。もっと確認しないといけないですね。

5が参考にしています
2018-03-30
用途: 落ち葉等の集塵作業
その他業種

前の方が書いておられた様に型番やメーカー違いで購入しても使えない事が多々有る。せめてもサイズの記載が有れば(特に取り付け口のサイズ)助かるのだが?????

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする