曜日別特売
REAL10-200-A73L サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 (REAL1~) SMC 26847931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 (REAL1~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200シリンダ内径(Φmm)10注文コード26847931品番REAL10-200-A73L
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s

シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)200作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする