曜日別特売

チップソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)405
刃数80
内容量1枚注文コード26860182品番A-05446
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
外径(Φmm)405刃数80内径(Φmm)25.4刃厚(mm)3適合機種LG201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする