マキタ
ガルバリウム鋼板・薄物金工用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
125
125
80
100
刃数
50
50
32
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26867015
品番
A-50326
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ガルバリウム鋼板成形品Kスパンを少ないめくれできれいに美しく切断。
外径(Φmm)
125
刃数
50
内径(Φmm)
20
刃先厚(mm)
1.2
適合機種
125mm全機種、充電式チップソーカッタCS540D、充電式チップソー切断機LC540D
鋸身厚(mm)
0.8