マキタ
切断砥石鉄工用
(1件のレビュー)
内容量
1箱(10枚)
1箱(5枚)
1箱(10枚)
外径(Φmm)
110
355
110
180
305
厚さ(mm)
2
3
2
3.2
3.5
内径(Φmm)
20
25.4
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
26867024
品番
A-50348
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
110
粒度
A46R
内径(Φmm)
20
厚さ(mm)
2
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ・サンダ全機種