マキタ
ガルバリウム鋼板・薄物金工用
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
80
125
80
100
刃数
32
50
32
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26867112
品番
A-50435
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ガルバリウム鋼板成形品Kスパンを少ないめくれできれいに美しく切断。
外径(Φmm)
80
刃数
32
内径(Φmm)
20
刃先厚(mm)
1.2
適合機種
5023KB
鋸身厚(mm)
0.8