サンディングベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)粒度80砥粒ZA注文コード26867758品番A-51699
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
粒度80ベルト幅W×長さL(mm)30×533適合機種9031種類中仕上砥粒ZA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする