曜日別特売
A-54112 3Dプラス超硬ドリル マキタ 26869002

3Dプラス超硬ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
径(Φmm)5.0
5.0
3.2
3.4
3.5
3.8
4.0
4.3
4.5
4.8
5.5
6.0
6.4
8.0
7.0
12.0
5.1
5.2
5.3
5.4
7.2
7.5
8.5
8.7
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
12.5
12.7
13.0
13.5
14.0
14.3
14.5
15.0
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
19.0
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
全長(mm)115
内容量1本注文コード26869002品番A-54112
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!

トラスコ品番487-1006適合機種HR162D、HR163D、HR164D、HR165D、HR161D、HR1830F、HR202D、HR2300、HR2460、HR2470F、HR2432、HR242D、HR244D、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F、HR261D、HR262D、HR263D全長(mm)115径(Φmm)5.0有効長(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26869343
2022-11-04
用途: 試作品の製作用
製造業

とても丈夫で使いやすいです。金属類に苦なく穴があけれる事がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする