曜日別特売

D型コネクタ Centronics型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26870814
品番
DX10A-28S(50)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
極数
28
コンタクト形状
メス
結線方法
-
形状
アングル
定格電圧(V)
AC125
種類
角型
定格電流(A)
0.5
結合方式
ねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26870814DX10A-28S(50)68195306DX10A-28S(50)DX10A-28S(50) ヒロセ電機 SCSIコネクタ 28 極 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機) 68195306ヒロセ電機 SCSIコネクタ 28 極 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする