HIROSE(ヒロセ電機)
D型コネクタ Centronics型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
71
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
26870927
品番
DX20A-100S(50)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
極数
100
コンタクト形状
メス
結線方法
-
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC125
種類
角型
定格電流(A)
0.5
結合方式
ねじ