曜日別特売
A-57473 段付きタフビット マキタ 26871154

段付きタフビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(3本)
全長(mm)65
先端サイズ+No.2
内容量1箱(3本)注文コード26871154品番A-57473
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

トーション効果で鉄板・アルミ・木材の作業性アップ!優れた耐衝撃性と均一精度保持!
ネジの頭全体が見易く、作業性が良い!
タイル化粧木取付けなど、奥深い箇所のネジ着脱が可能!

先端サイズ+No.2全長(mm)65軸径(Φmm)5.5両頭機能片頭適合機種(インパクトドライバ)全機種、(その他)充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式震動ドライバドリル全機種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする