曜日別特売
REBHT32-300 サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 (REBH~) SMC 26875134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 (REBH~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)32注文コード26875134品番REBHT32-300
参考基準価格(税別)¥211,860販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 600mm/s

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする