曜日別特売
WTF133149G コスモワイドアースターミナル付コンセント (絶縁枠付) Panasonic(パナソニック) 26880535

コスモワイドアースターミナル付コンセント (絶縁枠付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
利休色
内容量1個注文コード26880535品番WTF133149G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530
極数2利休色定格15A/125 Vコンセント個数1絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250差込口形状2P 15A 125V
注意
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外等では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26880535WTF133149G26880553WTF133149F画像準備中コスモワイドアースターミナル付コンセント (絶縁枠付)Panasonic(パナソニック)1個
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする