※着用例
ホーケン
着たろう
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26880954
品番
FT-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
通気性があり、蒸れにくい。撥水性があり、便利な胸、臀部ポケット付。
用途
塗装、掃除、軽作業、埃、汚れが気になる作業など。
サイズ
M
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン不織布 紐:ナイロン
胸囲(cm)
75~100
機能
通気性
適応身長(cm)
160~170