先端に、付いているアルミの金属部分が、滑りが悪い上に、端っこまでカバーしていないので、ひっかかってとても使い難い、金属を
別の素材に変更して、バーの長さも、10センチ伸ばして頂けると、使い易いと思いました。
柄が普通の雪押しより短いのでそのつもりで使用すると引っかかる
サイズを選べればよかった。
価格は大満足。
カインズの雪かきより4割近く安い。
でも使い勝手が最悪です。
アスファルトの駐車場の雪かきに使いますが、この雪かきはアスファルトの地面に引っかかって進みません。
少し先を持ち上げるようにしないと前に進みません。
雪かきの先についている金属の補強材が地面に引っかかります。
これなら高くても引っかからないカインズの物の方が使える分だけ使えます。
現在は、マイナスドライバーで先の金属をはずして使っています。
それでも、ちょっと引っかかる気がしますが、格段に使えるようになりました。
これなら安い分だけ、これを使う価値があります。
一般的な雪用スコップよりもサイズが小さく、女性に向いていると思います。成人男性だと、やや短い感じで、妻は気に入っています。また、スコップの先に金属製のガードが付いているので、氷剥がしに期待できそうです。値段的にも満足です。
価格的には満足。赤いところのアーチがもっとあると良い。雪が思ったよりくっつくので、1回ごと払い落さなくてはならない時があった。思ったより重量がある。
路面がアスファルトやコンクリートなどの平坦な状態で雪を除去するのが楽です
雪かき用に購入しました
とにかく大きいです
しっかりした作りなので安心して使えそうです