ス-SV301BT-P ソフトリングノート(ドット入り罫線) コクヨ 26895977

ス-SV301BT-P ソフトリングノート(ドット入り罫線) コクヨ 26895977
ス-SV301BT-P ソフトリングノート(ドット入り罫線) コクヨ 26895977

ソフトリングノート(ドット入り罫線)

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ6号(セミB5)
色(表紙)ピンク
枚数40
中横罫(ドット入り)
内容量1冊注文コード26895977品番ス-SV301BT-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥330

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました 。

枚数40寸法(縦×横)(mm)252×179サイズ6号(セミB5)行数36中横罫(ドット入り)罫幅(mm)6色(表紙)ピンク

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26895977ス-SV301BT-P71215613ス-SV301BT-LPス-SV301BT-P ソフトリングノート コクヨ 71215613ソフトリングノートコクヨ1冊
329
税込362
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26895943
2019-12-19
用途: お客さま情報記載
卸売・小売業

うわさにきいていたソフトリングノート!リングノートは好きだが手に当たるのが気になっていたので初めてこちらを購入。使いやすくて次も買おうと思います。おすすめ!

対象商品 : 26895943
2018-10-27
用途: 子供学校用
自動車・二輪車・自転車関連業

段ができにくく使いやすいです。
まとめうりとかしてやすくなったらいいなとおもいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする