CP-2FL-6 1kΩ 接触形回転角度センサ CP-2FLシリーズ 緑測器 26903196

接触形回転角度センサ CP-2FLシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード26903196品番CP-2FL-6 1kΩ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタンダード品であるCP-2FBJシリーズのローコスト設計品です。
抵抗体の製法と構造の変更により、大幅なコストダウンと納期短縮を実現しました。
シャフト径を2種類ラインナップ、調整用スリワリ付
本体はΦ22の樹脂ケースでノックピン付、
端子は半田が容易な平端子で側面出しのデザイン

回転角度(°)(有効電気)340、+2、-3抵抗値1KΩ定格電力(W)0.5/50℃単独直線性(%)±2FS (±1FS 特殊仕様)機械的回転角度(°)360/エンドレス回転トルク(mN・m[gfcm])2質量(g)約20使用温度範囲(℃)-40~100シャフト径(Φmm)6耐振動性能150m/s2 2000Hz 3軸各2時間耐衝撃性500m/S2 11ms 6方向各3回絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC1000V付属品M9ナット、内歯形歯付座金 各1構造(軸受)メタルベアリング
注意
※抵抗体が焼損する恐れがある為、誤配線しない様ご注意願います。
※端子に1mA以上の電流を流すと、抵抗体が焼損する恐れがありますので、ご注意下さい。
※摺動ノイズ低減の為、負荷抵抗は出来るだけ高く取って下さい。
※微振動などによるディザー摺動がある場合、寿命は短くなります。
※使用上の注意をお読み下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26903196
2019-07-18
用途: 機械の修理時
農・林・水産業

抵抗値0~1kオームと思っていましたが、10オーム位ゲタをはいていました。この範囲まで使用するには注意が必要です。
更に、回り止めがM9サイズの他製品より内側にあり、合いませんので注意!

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする