SANEI(旧:三栄水栓製作所)
PC異径座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26905962
品番
T525-1-16X13
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
塩化ビニル樹脂
形状
エルボ
種類
塩ビ管用継手
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材