曜日別特売
MSQ10H3-A90V-C ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H3~ SMC 26911327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQ10H3-A90V-C ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H3~ SMC 26911327
MSQ10H3-A90V-C ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H3~ SMC 26911327
MSQ10H3-A90V-C ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H3~ SMC 26911327

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H3~

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード26911327品番MSQ10H3-A90V-C
参考基準価格(税別)¥51,040販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大

サイズ10RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ追記号2ヶ付接続ポート位置標準形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90オートスイッチ有無あり
関連資料:(12.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする