23382 ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット) 26922726

23382 ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット) 26922726
23382 ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット) 26922726
23382 ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット) 26922726
23382 ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット) 26922726
23382 ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット) 26922726
23382 ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット) 26922726
23382 ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット) 26922726

ホイルナット用インパクトソケット ロング

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)19
内容量1個注文コード26922726品番23382
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

薄肉ロングタイプ
ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。

差込角(sq.)1/2二面幅(mm)19寸法(mm)19全長(mm)150タイプ薄肉ロング外径(Φmm)(差込部ソケット)30、(先端部ソケット)29/樹脂カラー含む
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい。
※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26922735
2025-11-22
用途: メンテナンス時のホイール脱着
電気・ガス・熱供給・水道業

ロングタイプでトルクレンチ使用時のクリアランスが確保できて使いやすい。

対象商品 : 26922726
2024-12-24
用途: 軽自動車のタイヤ交換
その他業種

普通ですね。取り付けはしっかりしていて抜ける心配は有りません。始め、ピン穴が無かった為戸惑いましたが問題有りません。少し振れが気になりますが慣れればこんなものかーって感じです。良くも悪くもこれしか使った事が有りませんので比べる事が出来ません。神経質な方でなければこのシグネットで十分事足りるとおもいます。プロの方はもっと高い物を買うでしょうね。

対象商品 : 26922717
2023-10-25
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

リムが深いホイールなのでこちらのロングソケットを買いました。値段も手ごろでいいと思います。他のサイズも揃えようと思います。

2020-11-03
用途: 車の整備
その他業種

車のホイール脱着に使用。今まではソケットにエクステンションを足して対応していましたが、このソケットはロングタイプなのでエクステンション無しで対応可能です。

対象商品 : 26922735
2019-05-05
用途: ホイールナットの増し締め用
自動車・二輪車・自転車関連業

カタログの色は黒ぽく見えるが、届いた物は赤でした。色も購入する際の考慮する内容の一つなので、出来ればもっとハッキリと解る写真を使用して頂きたいです。

対象商品 : 26922726
2016-11-25
用途: タイヤ交換
その他業種

持つているトルクレンチを前輪に使用する場合にフェンダーにぶつかりロングソケットを探していて良い商品を見つけて満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする