曜日別特売
217644041016 油性コンクリートフロアー用 カンペハピオ 26930155

 

217644041016 油性コンクリートフロアー用 カンペハピオ 26930155
217644041016 油性コンクリートフロアー用 カンペハピオ 26930155

油性コンクリートフロアー用

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1.6L)注文コード26930155品番217644041016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300

防塵効果にすぐれ、清潔な床を長期間守ります。
速乾性で塗りやすく、肉持ち、光沢がすぐれています。
耐摩耗性にすぐれ、衝撃に強く、キズがつきにくい。

用途工場、倉庫、事務所などの屋内外のコンクリート床面および住宅の玄関ポーチ、ベランダなど。塗り面積(m2)4~6塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約3枚分仕様うすめ液/ラッカーうすめ液成分合成樹脂エナメル塗料、合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、有機溶剤(ラッカー系)クリームタイプ油性つやあり危険等級乾燥時間(時間)約2(冬期/約4)(20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L特性耐摩耗、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
注意
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2693015521764404101622627194467651201016217644041016 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 22627194水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(1.6L)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26930225
2017-11-29
用途: 軽作業場床の塗装(パソコンルーム)

冬場の塗装で作業場(室内)に塗装したが乾燥時間が非常に長く掛かった、
1日ほどで乾燥したと思い歩くと跡がつき3日~5日で何とか荷物が置けた、素人作業だったので選定したがプロ用にすれば良かったと思う。

対象商品 : 26930243
2016-09-29
用途: コンクリートに使用
株式会社城北スプリング製作所

コンクリートフロアが見違えるほど、きれいにペイント出来満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 09600787
2015-09-15
用途: 作業場のコンクリート部
自動車・二輪車・自転車関連業

塗り易くて良かったです。

対象商品 : 09600805
2015-06-13
用途: 整備工場床
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は、近所のホームセンターで10800円で価格は大満足です。
素人な者で、塗装用シンナーで失敗、ペイントうすめ液で失敗、やっとラッカーうすめ液にたどり着きました。
出来上がりは大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39426816
2016-10-08
用途: ベランダ補修

出荷に「当日」マークが付いていたので、注文したが、
9/30の注文で、到着は10/8でした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 09600805
2014-07-26
用途: ベランダの塗装

詳しい、塗装の説明書が、添付されていると助かります

対象商品 : 09600796
2014-02-22
用途: ガレージの床塗装

特に問題なく塗装できたがそのままよりも
ちょっとうすめ液でうすめたほうが塗りやすいと思う。
塗装完了後、木製の棚を引きずって移動させたが
塗料はがれや傷もなく、かなり持ちそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 09600796
2014-05-25
用途: 車庫の床に使用
ガレージ コンドウ

ちょうどよい容量で、価格も満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする