ARG-4030BL-3 ワークガイド TMEHジャパン 26944128

 

ARG-4030BL-3 ワークガイド TMEHジャパン 26944128
ARG-4030BL-3 ワークガイド TMEHジャパン 26944128
ARG-4030BL-3 ワークガイド TMEHジャパン 26944128
ARG-4030BL-3 ワークガイド TMEHジャパン 26944128

ワークガイド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード26944128品番ARG-4030BL-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。

材質アルミ質量(g)2589板厚(mm)t1.5定尺(m)(呼び)3寸法(高さH×幅W)(mm)71×83.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする