P503S-2B キャスターL30 TMEHジャパン 26944602

P503S-2B キャスターL30 TMEHジャパン 26944602
P503S-2B キャスターL30 TMEHジャパン 26944602

キャスターL30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(g)890
内容量1個注文コード26944602品番P503S-2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,958
販売価格(税別)
1,780

パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。

質量(g)890材質(車輪)ウレタン取付高(mm)102種類ブレーキ付自在車輪車輪3インチ(75mm相当)最大荷重(N)981
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする