エムエフ
楽貼 正巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4本)
注文コード
26945835
品番
G01-001
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
重ね合わせの密着性がよく、浸水を防ぎます。
床下地合板の養生にご利用ください。
用途
床下地合板の養生
色
クリア
長さ(m)
30
仕様
正巻き(引き張り)
材質
ポリエチレンフィルム
幅(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※床パネルが水を含んでいる場合は、完全に乾かしてから楽貼を施工して下さい。
※重ねしろが充分でないと水侵入の原因になります。雨が多く降りそうな時節等は、ガムテープなどで重ねしろ部分を補強して下さい。
※直射日光、暖房機器などの熱源を避け冷暗所に保管して下さい。
※電器絶縁用にはご使用になれません。
※床仕上材の施工前に楽貼をはがして下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません