N26-004 CLEAN BORD 導電板 エムエフ 26945984

N26-004 CLEAN BORD 導電板 エムエフ 26945984
N26-004 CLEAN BORD 導電板 エムエフ 26945984

CLEAN BORD 導電板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
幅(mm)1000
長さ(mm)2000
内容量1箱(2枚)注文コード26945984品番N26-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

永久型静電防止養生板(静電気対策品)です。
クリーンルーム内・新築ビルへの搬入・搬出時にご使用下さい。
従来の木製コンパネと比較して使用中のササクレや木屑が無く割れにくく軽くできています。
導電カーボンを練り込んでいるため静電防止効果が永久に続きます。

用途精密機器等・クリーンルーム内床養生幅(mm)1000厚さ(mm)5長さ(mm)2000表面つるつる材質ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上でのお渡しとなりドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※2階以上へのお届けはできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする