曜日別特売
F15-002 スベランシート エムエフ 26946535

 

F15-002 スベランシート エムエフ 26946535
F15-002 スベランシート エムエフ 26946535
F15-002 スベランシート エムエフ 26946535

スベランシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(25本)幅(mm)1800注文コード26946535品番F15-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

厚さがあるので破れたり、滑ったりしにくいです。

用途屋根上や床面の養生に最適です。グリーン(透明)長さ(m)100材質ポリエチレン幅(mm)1800厚さ(mm)0.03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,700/税込7,370
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする