エムエフ
スベランシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25本)
幅(mm)
1000
注文コード
26946544
品番
F15-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
幅
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さがあるので破れたり、滑ったりしにくいです。
用途
屋根上や床面の養生に最適です。
色
グリーン(透明)
長さ(m)
100
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません