砥粒入ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
形状ベベル型
粒度#320
サイズ25×15×7×50
内容量1本注文コード26950884品番185-32102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
粒度#320形状ベベル型サイズ25×15×7×50対応材質一般金属、プラスチック、硬質ゴム、電子機器、医療機器、食品関連機器など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする