D-subコネクタSDAB-15P(55)

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は極数・コンタクト形状など118種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
15
コンタクト形状
メス
注文コード
26956065
品番
SDAB-15P(55)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
極数
15
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC350
定格電流(A)
3
結合方式
-
シェルサイズ
A
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
基板実装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26956065SDAB-15P(55)68046985SDAB-15P(55)SDAB-15P(55) Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, SDAB-15P(55) HIROSE(ヒロセ電機) 68046985Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, SDAB-15P(55)HIROSE(ヒロセ電機)1個
¥1,498
税込¥1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26916917
2019-08-01
用途: メーカー推奨使用用途(コネクタ固定用)
製造業

メーカー品番では2個1セットですが、モノタロウでは1個バラで販売しており、メーカー推奨使用用途(コネクタ固定用)では2個購入しないと使用できないため、注意が必要です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
SDAB-15P(55) D-subコネクタ 1個 HIROSE(ヒロセ電機) 【通販モノタロウ】