曜日別特売
0202-072 スナップカップ マルエム[理化学・容器] 26981824

0202-072 スナップカップ マルエム[理化学・容器] 26981824
0202-072 スナップカップ マルエム[理化学・容器] 26981824

スナップカップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1ケース(100本)
容量(mL)25
内容量1ケース(100本)注文コード26981824品番0202-072
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
容量(mL)25材質本体/硼珪酸ガラス仕様本体のみ型番No.35アズワン品番61-0146-83胴径×全長(mm)35×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする