マルエム[理化学・容器]
ねじ口試験管
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
7
注文コード
26982217
品番
0303-012
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
7
キャップ
無し
材質
本体/硼珪酸ガラス
形状
丸底
色
透明
口内径(Φmm)
8
型番
NN-13
アズワン品番
61-0147-32
胴径×全長(mm)
13×100