マルエム[理化学・容器]
目盛付試験管(本体のみ)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(50本)
1ケース(50本)
1ケース(100本)
1ケース(20本)
容量(mL)
20
15
20
10
50
形状
丸底
丸底
スピッチ
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本)
注文コード
26982472
品番
0305-072
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(mL)
20
形状
丸底
口内径(Φmm)
10
型番
N-18
アズワン品番
61-0147-62
材質
硼珪酸ガラス
胴径×全長(mm)
18×160
商品タイプ
本体のみ
注意
※パッキン付きキャップは商品に含まれておりません