曜日別特売
0405-03 マルエムチューブ マルエム[理化学・容器] 26983032

 

0405-03 マルエムチューブ マルエム[理化学・容器] 26983032
0405-03 マルエムチューブ マルエム[理化学・容器] 26983032

マルエムチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)3
内容量1ケース(500本)注文コード26983032品番0405-03
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
容量(mL)3仕様本体のみ材質本体/PS(ポリスチレン)型番LL-12Pナシアズワン品番61-0148-19口径×全長(mm)12.8×72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする