曜日別特売
0414-042 タブレットチューブ マルエム[理化学・容器] 26983328

 

0414-042 タブレットチューブ マルエム[理化学・容器] 26983328
0414-042 タブレットチューブ マルエム[理化学・容器] 26983328

タブレットチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(500本)
容量(mL)1.8
材質PP(ポリプロピレン)
内容量1ケース(500本)注文コード26983328品番0414-042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
容量(mL)1.8材質PP(ポリプロピレン)A×B×C(mm)9.0×40×7.05アズワン品番61-0148-48仕様本体のみ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
269833280414-04280595325T-110414-042 タブレットチューブ マルエム[理化学・容器] 80595325タブレットチューブマルエム[理化学・容器]1箱(300本)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする