マルエム[理化学・容器]
マイティーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(50本)
1ケース(78本)
1ケース(50本)
1ケース(32本)
1ケース(18本)
穴径(Φmm)
19
13
19
25
31
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本)
注文コード
26985148
品番
0704-02
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
アルミ・アルマイト加工
仕様
ホール番号付
タイプ
50本立
穴径(Φmm)
19
列数
横5×縦10
型番
MF-19
A×B×C(mm)
124×244×21
アズワン品番
61-0152-47