曜日別特売
MJ-022W コートフック シングル マジッククロス8 26988298

 

MJ-022W コートフック シングル マジッククロス8 26988298
MJ-022W コートフック シングル マジッククロス8 26988298
MJ-022W コートフック シングル マジッククロス8 26988298
MJ-022W コートフック シングル マジッククロス8 26988298
MJ-022W コートフック シングル マジッククロス8 26988298

コートフック シングル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1個)注文コード26988298品番MJ-022W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

重い衣類やバッグにもやさしく強い!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!

用途壁面専用。使用例:洋服ハンガー、衣類、コートなど耐荷重(kg)10材質(本体)亜鉛ダイカスト、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレスニッケルメッキ
注意
※取付けられる場所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)
※ベニヤなどの木質新建材にはハンマーをご用意ください。
※石膏ボード壁の取り付けには、専用工具(プッシュマジック、クギ押しくん)もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする